Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Multimaster MM 500 Top 350 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu FEIN Multimaster MM 500 Top 350 Watt
Symbol zu FEIN Multimaster MM 500 Top 350 Watt
Symbol zu FEIN Multimaster MM 500 Top 350 Watt
LOGO zu FEIN Multimaster MM 500 Top 350 Watt
LOGO zu FEIN Multimaster MM 500 Top 350 Watt
Artikel-Nr.:
     3145-101126327
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72296777000
EAN/GTIN:
     4014586900629
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
FEIN Multimaster MM 500 Top 350 Watt

  • Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung
  • Starlock Plus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung
  • QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem
  • Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung
  • Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind
  • Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags


Lieferung inkl. E-Cut Universal BIM Sägeblatt 60x44, E-Cut Long-Life BIM Sägeblatt 50x35, E-Cut Long-Life BIM Sägeblatt 50x65, E-Cut Carbide HCS 50x65 curved, E-Cut Carbide HCS 55x35, HM-Sägeblatt 75x2,2, HSS-Sägeblatt (Ø 85 mm), Multimesser SL, HM Raspel (Dreieckform), Spachtel, 2 Schleifplatte ungelocht, je 10 Schleifblätter ungelocht (K 60, 80, 120, 180, 240), in L-BOXX 136.

Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
350 W
Gewicht:
1,4 kg
Marke:
Fein
Verpackung:
in L-BOXX 136
Leerlaufschwingzahl:
10000 - 19500 r/min
Oszillationswinkel:
rechts/links 1,7°
Aufnahme:
StarlockPlus
Type:
MM 500 Top
Anschlusskabellänge:
5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,53*
€ 417,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,22*
€ 413,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,00*
€ 385,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,00*
€ 364,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,89*
€ 346,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.