Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Schmirgelleinen 230 x 280 mm Korn 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Schmirgelleinen 230 x 280 mm Korn 40
Produktbild zu STARCKE Schmirgelleinen 230 x 280 mm Korn 40
LOGO zu STARCKE Schmirgelleinen 230 x 280 mm Korn 40
Artikel-Nr.:
     3145-101126350
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     957494
EAN/GTIN:
     4002748325977
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
STARCKE Schmirgelleinen 230 x 280 mm Korn 40

Sehr flexibles Korund-Schleifleinen für Metallbearbeitung.

Weitere Informationen:
Abmessung:
230 x 280 mm
Körnung:
40
Marke:
Starcke
Type:
957494
Verwendung für:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, korundleinen, Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.