Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Schmirgelleinen 230 x 280 mm Korn 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Schmirgelleinen 230 x 280 mm Korn 120
Produktbild zu STARCKE Schmirgelleinen 230 x 280 mm Korn 120
LOGO zu STARCKE Schmirgelleinen 230 x 280 mm Korn 120
Artikel-Nr.:
     3145-101126355
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     957496
EAN/GTIN:
     4002748326028
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
STARCKE Schmirgelleinen 230 x 280 mm Korn 120

Sehr flexibles Korund-Schleifleinen für Metallbearbeitung.

Weitere Informationen:
Abmessung:
230 x 280 mm
Körnung:
120
Marke:
Starcke
Type:
957496
Verwendung für:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, korundleinen, Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.