Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Wasserfestes Schleifpapier 230 x 280 mm Korn 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Wasserfestes Schleifpapier 230 x 280 mm Korn 1000
Produktbild zu STARCKE Wasserfestes Schleifpapier 230 x 280 mm Korn 1000
LOGO zu STARCKE Wasserfestes Schleifpapier 230 x 280 mm Korn 1000
Artikel-Nr.:
     3145-101126369
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     133770
EAN/GTIN:
     4002748337703
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
STARCKE Wasserfestes Schleifpapier 230 x 280 mm Korn 1000

Siliziumkarbidstreuung auf flexibler Latex-Papierunterlage für Nach- und Feinschliff in der Autolackierung, Formenbau und Feinmechanik.

Weitere Informationen:
Abmessung:
230 x 280 mm
Körnung:
1000
Marke:
Starcke
Verwendung für:
Farbe
Weitere Suchbegriffe: Nassschleifpapier, metall schleifpapier, Wasserschleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.