Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHR Schleifband MXL 75 x 533 mm Korn 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHR Schleifband MXL 75 x 533 mm Korn 120
Produktbild zu BOHR Schleifband MXL 75 x 533 mm Korn 120
LOGO zu BOHR Schleifband MXL 75 x 533 mm Korn 120
LOGO zu BOHR Schleifband MXL 75 x 533 mm Korn 120
Artikel-Nr.:
     3145-101126756
Hersteller:
     BOHR
Herst.-Nr.:
     KB00MXL0120007500533
EAN/GTIN:
     9008424000775
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
BOHR Schleifband MXL 75 x 533 mm Korn 120

Schleifmittel im Einsatz auf verschiedensten Holzarten.

Weitere Informationen:
Type:
MXL
Körnung:
120
passend zu:
Festool Bandschleifer BS 75 | Dewalt Bandschleifer DW 432 und DW 433 | Holz Her Bandschleifer 2410, 2411 und 2420
Breite:
75 mm
Länge:
533 mm
Marke:
Bohr
Größe:
75 x 533 mm
Anwendung:
Weich- und Harthölzer, Stahl, Edelstahl, Aluminium
Verwendung für:
Holz | Metall | Edelstahl | Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.