Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Fortissimo Fix Backenbreite 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Parallelschraubstock Fortissimo Fix Backenbreite 175 mm
Produktbild zu Parallelschraubstock Fortissimo Fix Backenbreite 175 mm
Anwendungsbild zu Parallelschraubstock Fortissimo Fix Backenbreite 175 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101130208
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     60205020175
EAN/GTIN:
     8695544205060
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel schraubstock
Parallelschraubstock Fortissimo Fix Backenbreite 175 mm

Mit eingeschweißten Rohrspannbacken.
Im Gesenk geschmiedet (C43 Stahl). Backen und Amboss induktiv gehärtet.
Die nachstellbare Führung garantiert ein exaktes Spannen. Führungschienen durch Abstreifer vor Verschmutzung geschützt.

Weitere Informationen:
Backenbreite:
175 mm
Gewicht:
25 kg
Spannweite:
205 mm
Type:
Fortissimo F
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,00*
€ 414,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,72*
€ 407,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,53*
€ 376,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,33*
€ 359,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,97*
€ 345,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.