| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101130357 Herst.-Nr.: 863423 EAN/GTIN: 4019208183701 |
| |
|
| | |
| RÖHM Bohrmaschinen-Schraubstock DPV Gr.3 Backenbreite 120 mm
Körper aus Guss. Bewegliche Backe, seitlich geführt. Feste Spannbacke mit drei Vertikalprismen und einem Horizontalprisma. Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke.
Weitere Informationen: | | Backenbreite: | 120 mm | Gewicht: | 6,3 kg | Größe: | 3 | Spannweite: | 110 mm | Type: | DPV | Marke: | Röhm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 71,32* | € 88,17* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,26* | € 105,98* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,44* | € 120,09* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 98,31* | € 120,77* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,51* | € 141,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|