| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-101131398 Herst.-Nr.: 14911021200 EAN/GTIN: 4064299747172 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | REHAU TECHNIK Schnellkupplung 1/2" Außengewinde
Das REHAU Armaturenprogramm "Technisches Messing" wurde speziell für Anwendungen mit besonders hoher Beanspruchung entwickelt. Die robusten Messingarmaturen sind extrem bruchsicher und strapazierfähig und eignen sich neben dem Einsatz im Garten auch für Großgärtnereien und Werkstätten. Der breite Abmessungsbereich von 1/2" bis zu 1 1/2 " ermöglicht den Anschluss unterschiedlichster Schlauchabmessungen.
Technisches Messing. Schnellkupplung mit Klauenverschluss (handelsüblicher Klauenabstand 40 mm) aus Pressmessing mit NBR-Dichtung zum Verschrauben mit Anschlüssen bzw. Anschlussteilen mit Innengewinde (z.B. Pumpen, Messingarmaturen usw.).
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlussart: | Klauenverschluss | Marke: | Rehau | Anschluss: | G 1/2 " | Material: | Messing |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |