Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REHAU TECHNIK Schnellkupplung 1" Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu REHAU TECHNIK Schnellkupplung 1" Außengewinde
Produktbild zu REHAU TECHNIK Schnellkupplung 1" Außengewinde
Anwendungsbild zu REHAU TECHNIK Schnellkupplung 1" Außengewinde
LOGO zu REHAU TECHNIK Schnellkupplung 1" Außengewinde
Artikel-Nr.:
     3145-101131400
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     14911221200
EAN/GTIN:
     4064299747158
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
REHAU TECHNIK Schnellkupplung 1" Außengewinde

Das REHAU Armaturenprogramm "Technisches Messing" wurde speziell für Anwendungen mit besonders hoher Beanspruchung entwickelt.
Die robusten Messingarmaturen sind extrem bruchsicher und strapazierfähig und eignen sich neben dem Einsatz im Garten auch für Großgärtnereien und Werkstätten.
Der breite Abmessungsbereich von 1/2" bis zu 1 1/2 " ermöglicht den Anschluss unterschiedlichster Schlauchabmessungen.


Technisches Messing. Schnellkupplung mit Klauenverschluss (handelsüblicher Klauenabstand 40 mm) aus Pressmessing mit NBR-Dichtung zum Verschrauben mit Anschlüssen bzw. Anschlussteilen mit Innengewinde (z.B. Pumpen, Messingarmaturen usw.).

Weitere Informationen:
Material:
Messing
Anschlussart:
Klauenverschluss
Marke:
Rehau
Anschluss:
G 1 "
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung messing 1", schnellkupplung messing, schnellkupplung 1 zoll, AllesfürdenGarten, Geka-Kupplung, Gekakupplung, Klauenkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.