Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB Stahlbauknarre 3068 doppel-sechskant 27 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB Stahlbauknarre 3068 doppel-sechskant 27 x 32 mm
Produktbild zu WGB Stahlbauknarre 3068 doppel-sechskant 27 x 32 mm
Produktbild zu WGB Stahlbauknarre 3068 doppel-sechskant 27 x 32 mm
LOGO zu WGB Stahlbauknarre 3068 doppel-sechskant 27 x 32 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101154987
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     306827324
EAN/GTIN:
     4017467468201
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre
WGB Stahlbauknarre 3068 doppel-sechskant 27 x 32 mm

Umschaltknarre mit zwei Schlüsselweiten. Doppel-6-kant und Zentrierspitze. Umschaltbar. 32 Zähne.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 x 32 mm
Marke:
WGB
Weitere Suchbegriffe: Gerüstbau-Ratsche, Gerüstbauratsche, Gerüstratsche, Gerüstschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringschlüssel, Stahlbauknarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.