Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6160 1/4"sechskant 4,0/25 mm Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6160 1/4"sechskant 4,0/25 mm Innensechskant
Produktbild zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6160 1/4"sechskant 4,0/25 mm Innensechskant
Symbol zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6160 1/4"sechskant 4,0/25 mm Innensechskant
LOGO zu BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6160 1/4"sechskant 4,0/25 mm Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-101155808
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     61601500425
EAN/GTIN:
     4014691380545
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant
BOHRCRAFT Bit-Einsatz Code 6160 1/4"sechskant 4,0/25 mm Innensechskant

Für Innensechskantschrauben.

Weitere Informationen:
Type:
6160
Schlüsselweite:
4 mm
Abtrieb:
Innensechskant
Antrieb:
1/4" sechskant
Länge:
25 mm
Marke:
Bohrcraft
Weitere Suchbegriffe: Bit, Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.