Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FATH Teller ZN für Gelenkstellfüsse 30 mm Kugel 15 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FATH Teller ZN für Gelenkstellfüsse 30 mm Kugel 15 schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-101156066
Hersteller:
     FATH
Herst.-Nr.:
     098D030ZS
EAN/GTIN:
     4066061024351
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Teller
Gelenkfußteller
Teller für Gelenkfüße
gelenkfuß teller
FATH Teller ZN für Gelenkstellfüsse 30 mm Kugel 15 schwarz

Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Weitere Informationen:
Marke:
Fath
Variante:
ohne Anti-Slip-Platte
Ausführung:
Zinkdruckguss, ohne Anschraubbohrungen
Material:
Zinkdruckguss
Gewicht:
48 g
Farbe:
schwarz
ø:
30 mm
Type:
098D030ZS
Tragkraft:
2000 kg
passend zu:
Item System
Verwendung für:
Gewindestange mit Kugel 15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.