Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FATH Teller ZN für Gelenkstellfüsse 50 mm Kugel 15 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FATH Teller ZN für Gelenkstellfüsse 50 mm Kugel 15 schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-101156079
Hersteller:
     FATH
Herst.-Nr.:
     098D050ZS
EAN/GTIN:
     4066061024627
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Teller
Gelenkfußteller
Teller für Gelenkfüße
gelenkfuß teller
FATH Teller ZN für Gelenkstellfüsse 50 mm Kugel 15 schwarz

Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Weitere Informationen:
Marke:
Fath
Farbe:
schwarz
ø:
50 mm
Tragkraft:
3000 kg
Ausführung:
Zinkdruckguss, ohne Anschraubbohrungen
Gewicht:
126 g
Variante:
ohne Anti-Slip-Platte
Type:
098D050ZS
Material:
Zinkdruckguss
passend zu:
Item System
Verwendung für:
Gewindestange mit Kugel 15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.