Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FATH Teller PA für Gelenkstellfüsse 100 mm Kugel 15 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FATH Teller PA für Gelenkstellfüsse 100 mm Kugel 15 schwarz
Produktbild zu FATH Teller PA für Gelenkstellfüsse 100 mm Kugel 15 schwarz
LOGO zu FATH Teller PA für Gelenkstellfüsse 100 mm Kugel 15 schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-101156108
Hersteller:
     FATH
Herst.-Nr.:
     098D100K
EAN/GTIN:
     4066061025099
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Pad
Anti-Rutsch-Papier
Anti-Rutschpapier
Antirutsch-Pad
FATH Teller PA für Gelenkstellfüsse 100 mm Kugel 15 schwarz

Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Weitere Informationen:
Marke:
Fath
Tragkraft:
900 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
84 g
Material:
Kunststoff PA, glaskugelverstärkt
Ausführung:
Kunststoff PA, ohne Anschraubbohrungen
Type:
098D100K
Variante:
ohne Anti-Slip-Platte
ø:
100 mm
passend zu:
Item System
Verwendung für:
Gewindestange mit Kugel 15
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
50
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 2,74*
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 3,93*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.