Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FATH Anti-Slip Platte für Gelenkstellfüße ø 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FATH Anti-Slip Platte für Gelenkstellfüße ø 30 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101156134
Hersteller:
     FATH
Herst.-Nr.:
     098DG030
EAN/GTIN:
     4066061025426
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Pad
Anti-Rutsch-Papier
Anti-Rutschpapier
Antirutsch-Pad
FATH Anti-Slip Platte für Gelenkstellfüße ø 30 mm

Verhindert das Verrutschen von Stellfüßen auf glatten Industrieböden und kann Vibrationen dämpfen. Beständig gegen Öl und Wasser (bis 60 °C).

Weitere Informationen:
Marke:
Fath
ø:
20 mm
Verwendung für:
Stellfuß ø 30 mm
Material:
thermoplastisches Elastomer
Gewicht:
2 g
Ausführung:
für Gelenkstellfüße Kugel 15 und Kugel 22
Type:
098DG030
passend zu:
Item System
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
18
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,69*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 4,53*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.