Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Spannungsprüfer lang 3.5 x 100 mm Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VDE-Spannungsprüfer lang 3.5 x 100 mm Schlitz
Produktbild zu VDE-Spannungsprüfer lang 3.5 x 100 mm Schlitz
Symbol zu VDE-Spannungsprüfer lang 3.5 x 100 mm Schlitz
Symbol zu VDE-Spannungsprüfer lang 3.5 x 100 mm Schlitz
Artikel-Nr.:
     3145-101156880
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     22-151010-0
EAN/GTIN:
     4050075922826
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
VDE-Spannungsprüfer lang 3.5 x 100 mm Schlitz

Spannungsprüfer, VDE-CE, ohne Clip.

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Schlitz
Gesamtlänge:
190 mm
Klingenbreite:
3,5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Spannungsbereich:
120 - 250 V
Type:
36530
Zusatzbezeichnung:
Phasenprüfer
Weitere Suchbegriffe: Elektriker Schraubendreher, Elektrikerschraubendreher, Phasenprüfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.