Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

PEDDINGHAUS Ringkeil 14 mm für 600 g Hammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PEDDINGHAUS Ringkeil 14 mm für 600 g Hammer
Produktbild zu PEDDINGHAUS Ringkeil 14 mm für 600 g Hammer
LOGO zu PEDDINGHAUS Ringkeil 14 mm für 600 g Hammer
Artikel-Nr.:
     3145-101160186
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     7112776000
EAN/GTIN:
     4016134701467
Suchbegriffe:
Hammerringkeil
Ringkeil
mob peddinghaus ringkeil
ringkeil
PEDDINGHAUS Ringkeil 14 mm für 600 g Hammer

Zum Einschlagen in Hammerstiele.

Weitere Informationen:
für Hämmer:
600 g
ø:
14 mm
Marke:
Peddinghaus
Weitere Suchbegriffe: ringkeil 14mm, Forstwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,72*
Lager 3145
79
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 0,91*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.