Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinziehgerät Kati-Blitz Compact 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kabeleinziehgerät Kati-Blitz Compact 20 m
Produktbild zu Kabeleinziehgerät Kati-Blitz Compact 20 m
Produktbild zu Kabeleinziehgerät Kati-Blitz Compact 20 m
LOGO zu Kabeleinziehgerät Kati-Blitz Compact 20 m
Artikel-Nr.:
     3145-101161310
Hersteller:
     Katimex
Herst.-Nr.:
     034564
EAN/GTIN:
     9002579345644
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Kabeleinziehgerät Kati-Blitz Compact 20 m

Lange, verwinkelte Strecken überwindet der Kati-Blitz mühelos auch in bereits belegten Rohrsystemen und funktioniert noch da, wo andere Einziehhilfen versagen. Minimaler Biegeradius von 50 mm, Bruchkraft des Bandes 5,0 kN. Das einzigartige Polykat-Glasfiberband (ø 3 mm) lässt sich schnell aus- und wieder einspulen, ohne sich zu verknoten oder Schleifen zu bilden. Anfanghülsen an beiden Enden. Zubehörfach mit Klappdeckel.

Lieferung inkl. 2 Federführungsköpfe ø 7 mm und 10 mm,
5 Zugköpfe mit Öse, Messing mit Gewinde M5, ø 6 mm,
1 Zuggriff Power-Disc,
1 Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich für Kabel ø 6 - 9 mm,
5 Anfanghülsen, Messing mit Gewinde M5,
3 Verbindungshülsen, Messing,
1 Spezialkleber.

Weitere Informationen:
Gewicht:
830 g
Länge:
20 m
Type:
Kati-Blitz
Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband 20m, kabeleinziehband katimex, kabeleinziehband, Einziehfeder, Einziehhülse, Einziehspirale, Einzugsfeder, Kabel, Kabel-Einziehband, einziehen, kabeleinziehfeder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Katimex
101033
ab € 21,73*
Sonstiges
Katimex
101034
ab € 22,95*
Sonstiges
Katimex
106339
ab € 10,13*
Sonstiges
Katimex
102530
ab € 138,68*
Sonstiges
STALOC
104408975
ab € 8,71*
Sonstiges
Katimex
106341
ab € 10,86*
Sonstiges
Katimex
106340
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.