Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÖHLER Schweißerschutzdecke Fibre 550 1000 x 1000 mm bis 750 º C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BÖHLER Schweißerschutzdecke Fibre 550 1000 x 1000 mm bis 750 º C
Produktbild zu BÖHLER Schweißerschutzdecke Fibre 550 1000 x 1000 mm bis 750 º C
LOGO zu BÖHLER Schweißerschutzdecke Fibre 550 1000 x 1000 mm bis 750 º C
Artikel-Nr.:
     3145-101163102
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     72497
EAN/GTIN:
     4038588724977
Suchbegriffe:
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
Schutzdecken
Schweißerdecke
BÖHLER Schweißerschutzdecke Fibre 550 1000 x 1000 mm bis 750 º C

Schweißerschutzdecke für Schweiß- und Schleifarbeiten mit leichter Beanspruchung. Temperaturresistent, mit Ösen an allen vier Seiten.
Dauerbelastung bis 550° C, kurzfristig bis 750° C belastbar.

Weitere Informationen:
Marke:
Böhler
Gewicht:
580 g/m²
Abmessung:
1000 x 1000 mm
Type:
Fibre 550
Material:
Glasfaser
Arbeitstemperatur:
550 °C
Oberfläche:
unbeschichtet
Schmelztemperatur:
750 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Böhler Welding
72690
ab € 37,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.