Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÖHLER Schweißerschutzdecke Fibre 550 2000 x 2000 mm bis 750 º C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BÖHLER Schweißerschutzdecke Fibre 550 2000 x 2000 mm bis 750 º C
Produktbild zu BÖHLER Schweißerschutzdecke Fibre 550 2000 x 2000 mm bis 750 º C
LOGO zu BÖHLER Schweißerschutzdecke Fibre 550 2000 x 2000 mm bis 750 º C
Artikel-Nr.:
     3145-101163104
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     72635
EAN/GTIN:
     4038588726353
Suchbegriffe:
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
Schutzdecken
Schweißerdecke
BÖHLER Schweißerschutzdecke Fibre 550 2000 x 2000 mm bis 750 º C

Schweißerschutzdecke für Schweiß- und Schleifarbeiten mit leichter Beanspruchung. Temperaturresistent, mit Ösen an allen vier Seiten.
Dauerbelastung bis 550° C, kurzfristig bis 750° C belastbar.

Weitere Informationen:
Marke:
Böhler
Type:
Fibre 550
Gewicht:
580 g/m²
Abmessung:
2000 x 2000 mm
Oberfläche:
unbeschichtet
Schmelztemperatur:
750 °C
Material:
Glasfaser
Arbeitstemperatur:
550 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 59,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Böhler Welding
72694
€ 185,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.