Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolofonium-Lötdraht (Röhren-Lot) ø 2 mm Rolle=1000 g


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Kolofonium-Lötdraht (Röhren-Lot) ø 2 mm Rolle=1000 g
Produktbild zu Kolofonium-Lötdraht (Röhren-Lot) ø 2 mm Rolle=1000 g
Technisches Datenbaltt zu Kolofonium-Lötdraht (Röhren-Lot) ø 2 mm Rolle=1000 g
Artikel-Nr.:
     3145-101163164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L-PBSN40/2,0
EAN/GTIN:
     9002730648386
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Kolofonium-Lötdraht (Röhren-Lot) ø 2 mm Rolle=1000 g

Mit Kolofonium gefüllt, für Weichlötungen.

Lieferung in ganzen Rollen.

Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
ø:
2 mm
Type:
L-PBSN40
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, elektroniklot 2mm, lötzinn, Röhrenlot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,13*
  
Preis gilt ab 500 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 81,72*
€ 97,25
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 79,38*
€ 94,46
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 76,12*
€ 90,58
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 73,40*
€ 87,35
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 62,13*
€ 73,93
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.