Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Co2-Schweißdraht-Niro ø 0.8mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu Co2-Schweißdraht-Niro ø 0.8mm
Produktbild zu Co2-Schweißdraht-Niro ø 0.8mm
Artikel-Nr.:
     3145-101163187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31608M
EAN/GTIN:
     9002730913774
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Co2-Schweißdraht-Niro ø 0.8mm

Schweißdraht aus austenitischem Chrom-Nickel-Molybdänstahl mit besonders niedrigem Kohlenstoffgehalt, zum Schweißen von nicht-rostenden und kaltzähen austenitischen Stählen DIN 8556, SG X 2 CrNiMo 1912 Werkstoff Nr. 1.4430, ER 316Lsi.
1 Rolle = 15 kg.

Weitere Informationen:
ø:
0,8 mm
Type:
31608M
Ausführung:
in 15 kg Rollen/Preis per kg
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, massivdrahtelektrode, Fülldraht, Schutzgasdraht, schweißen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 29,21*
€ 34,76
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 26,21*
€ 31,19
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 25,77*
€ 30,67
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 24,86*
€ 29,58
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.