Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-TIG-Stäbe 308 L-A2 ø 1.6mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu WIG-TIG-Stäbe 308 L-A2 ø 1.6mm
Produktbild zu WIG-TIG-Stäbe 308 L-A2 ø 1.6mm
Artikel-Nr.:
     3145-101163201
Hersteller:
     POLOGEN
Herst.-Nr.:
     30816W
EAN/GTIN:
     9002730913866
Suchbegriffe:
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
wig schweißdraht 1,6 mm
WIG-TIG-Stäbe 308 L-A2 ø 1.6mm

Werkstoff Nr. 1.4316, ER 308Lsi. 1 Packung=10 Kilo.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 kg
ø:
1,6 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht, Schweißdraht, WIG Schweißstab, WIG Schweißstäbe, WIG Schweißzusatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,34*
  
Preis gilt ab 5.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kilogramm
€ 22,46*
€ 26,73
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 22,33*
€ 26,57
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 21,55*
€ 25,64
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 19,43*
€ 23,12
pro Kilogramm
ab 5000 Kilogramm
€ 18,34*
€ 21,82
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.