Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIR LIQUIDE Druckminderer 60bar Stickstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AIR LIQUIDE Druckminderer 60bar Stickstoff
Produktbild zu AIR LIQUIDE Druckminderer 60bar Stickstoff
LOGO zu AIR LIQUIDE Druckminderer 60bar Stickstoff
Artikel-Nr.:
     3145-101163259
Hersteller:
     AIR LIQUIDE
Herst.-Nr.:
     414203375
EAN/GTIN:
     9004122106481
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Flaschendruckminderer
AIR LIQUIDE Druckminderer 60bar Stickstoff

Druckminderer für höheren Arbeitsdruck zur Drucküberprüfung von Anlagen. Entspricht EN IS 2503. Besitzt leicht ablesbare Manometer und einen exakt einstellbaren Regelknopf für den Arbeitsdruck. Aus Sicherheitsgründen wird die Verwendung von Ganzmetallschläuchen empfohlen. Für Stickstoff.

Lieferung inkl. Manometerschutzhaube
Schlauchtülle ø 6,3 mm
Überwurfmutter G 1/4" RH
3 St. Ersatz-O-Ringen
Inhaltsmanometer 0 - 315 bar
Arbeitsmanometer 0 - 100 bar
Anschlusseingang W 24,32 x 1/14"
Anschlussabgang 6,3 x G 1/4"

Weitere Informationen:
Marke:
Air Liquide
Type:
60bar für Stickstoff
Ausführung:
für Stickstoff
Weitere Suchbegriffe: Flaschendruckregler, Gasschweiß-Regler, druckminderer 1/4" stickstoff, druckminderer stickstoff, druckminderer 1/4 zoll, Autogen, Autogen-Schweissarmatur, Autogenarmatur, Schweissarmatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,29*
€ 569,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,69*
€ 548,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,83*
€ 521,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,88*
€ 468,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.