Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÖHLER Elektroden FOX KE ø 2,0mm Länge 250mm (380 Stück)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild zu BÖHLER Elektroden FOX KE ø 2,0mm Länge 250mm (380 Stück)
Produktbild zu BÖHLER Elektroden FOX KE ø 2,0mm Länge 250mm (380 Stück)
Symbol zu BÖHLER Elektroden FOX KE ø 2,0mm Länge 250mm (380 Stück)
Symbol zu BÖHLER Elektroden FOX KE ø 2,0mm Länge 250mm (380 Stück)
LOGO zu BÖHLER Elektroden FOX KE ø 2,0mm Länge 250mm (380 Stück)
Artikel-Nr.:
     3145-101163560
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     11478
EAN/GTIN:
     4038588114785
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
böhler stabelektrode 2,0x250
schweißelektroden böhler
BÖHLER Elektroden FOX KE ø 2,0mm Länge 250mm (380 Stück)

Mitteldick umhüllte Rutil-Stabelektrode mit angenehmer Verschweißbarkeit in allen Positionen, auch senkrecht fallend. Gute Zünd- und Wiederzündeigenschaften, sicherer Einbrand, flache Naht.
Einsatzbereiche: für Bauschlosser und Montagearbeiten. Stähle bis zu einer Streckgrenze von 380 N/mm².

Weitere Informationen:
Inhalt:
380 ST
Länge:
250 mm
ø:
2 mm
Marke:
Böhler
Type:
Fox KE
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Schweißelektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,63*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 132,77*
€ 158,00
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 130,18*
€ 154,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 118,93*
€ 141,53
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 114,69*
€ 136,48
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 110,63*
€ 131,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.