Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÖHLER Elektroden FOX KE ø 2.5mm Länge 250mm (250 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BÖHLER Elektroden FOX KE ø 2.5mm Länge 250mm (250 Stück)
Produktbild zu BÖHLER Elektroden FOX KE ø 2.5mm Länge 250mm (250 Stück)
Symbol zu BÖHLER Elektroden FOX KE ø 2.5mm Länge 250mm (250 Stück)
Symbol zu BÖHLER Elektroden FOX KE ø 2.5mm Länge 250mm (250 Stück)
LOGO zu BÖHLER Elektroden FOX KE ø 2.5mm Länge 250mm (250 Stück)
Artikel-Nr.:
     3145-101163561
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     11479
EAN/GTIN:
     4038588114792
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 2,5x250
schweißelektroden böhler
BÖHLER Elektroden FOX KE ø 2.5mm Länge 250mm (250 Stück)

Mitteldick umhüllte Rutil-Stabelektrode mit angenehmer Verschweißbarkeit in allen Positionen, auch senkrecht fallend. Gute Zünd- und Wiederzündeigenschaften, sicherer Einbrand, flache Naht.
Einsatzbereiche: für Bauschlosser und Montagearbeiten. Stähle bis zu einer Streckgrenze von 380 N/mm².

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 ST
Länge:
250 mm
ø:
2,5 mm
Marke:
Böhler
Type:
Fox KE
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Schweißelektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,89*
€ 106,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,98*
€ 105,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,53*
€ 102,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,15*
€ 101,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,01*
€ 85,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.