Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÖHLER Elektroden FOX EV 50 ø 4.0mm Länge 450mm (90 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BÖHLER Elektroden FOX EV 50 ø 4.0mm Länge 450mm (90 Stück)
Produktbild zu BÖHLER Elektroden FOX EV 50 ø 4.0mm Länge 450mm (90 Stück)
Symbol zu BÖHLER Elektroden FOX EV 50 ø 4.0mm Länge 450mm (90 Stück)
Symbol zu BÖHLER Elektroden FOX EV 50 ø 4.0mm Länge 450mm (90 Stück)
LOGO zu BÖHLER Elektroden FOX EV 50 ø 4.0mm Länge 450mm (90 Stück)
Artikel-Nr.:
     3145-101163587
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     10101
EAN/GTIN:
     4038588101013
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden 4,0x450mm
schweißelektroden böhler
BÖHLER Elektroden FOX EV 50 ø 4.0mm Länge 450mm (90 Stück)

Basisch umhüllte Stabelektrode für hochwertige Schweißverbindungen. Ausgezeichnete Festigkeits- und Zähigkeitseigenschaften bis -50°C. Schweißgutausbringung ca. 110%. In allen Positionen, mit Ausnahme der Fallnaht, gut verschweißbar. Sehr niedrige Wasserstoffgehalte in Schweißgut (HD = 5 ml/100 g).
Einsatzbereiche: Verbindungsschweißungen im Stahl-, Kessel-, Behälter-, Fahrzeug-, Schiff- und Maschinenbau, Auftragsschweißungen an hochgekohlten Stählen. Geeignet auch zum Schweißen von Stählen mit geringer Reinheit und höherem Kohlenstoffgehalt. Für Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 N/mm².

Weitere Informationen:
Inhalt:
90 ST
Länge:
450 mm
ø:
4 mm
Marke:
Böhler
Type:
Fox EV
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Schweißelektrode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,37*
€ 126,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,79*
€ 124,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,17*
€ 120,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,80*
€ 116,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,34*
€ 100,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.