Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
E-Schweißtechnik
>
WIG Schweißdraht
>
Artikel
BÖHLER WIG-TIG-Stäbe ALMG5 ø 3.2mm
Menge:
Kilogramm
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101163699
Hersteller:
Böhler Welding
Herst.-Nr.:
45642
EAN/GTIN:
4038588456427
Suchbegriffe:
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
wig-schweißstab 3,2x1000mm almg
BÖHLER WIG-TIG-Stäbe ALMG5 ø 3.2mm
1
Packung=5 Kilo.
Weitere Informationen:
Marke:
Böhler
Länge:
1000 mm
ø:
3,2 mm
Inhalt:
5 kg
... >
WIG-Geräte
>
WIG/TIG Stab
>
WIG/TIG Stab AlMg 5 (5kg)
Weitere Suchbegriffe:
wig schweißdraht
,
wig schweißdraht 3,2mm
,
Schweißdraht
,
WIG Schweißstab
,
WIG Schweißstäbe
,
WIG Schweißzusatz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 25,93*
Preis gilt ab 2.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 31,90*
€ 37,96
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 31,72*
€ 37,75
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 30,30*
€ 36,06
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 29,01*
€ 34,52
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 25,93*
€ 30,86
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen