Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-TIG-Stäbe 308 L-A2 ø 1.6 mm Länge 1000 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Produktbild zu WIG-TIG-Stäbe 308 L-A2 ø 1.6 mm Länge 1000 mm
Produktbild zu WIG-TIG-Stäbe 308 L-A2 ø 1.6 mm Länge 1000 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101163711
Hersteller:
     POLOGEN
Herst.-Nr.:
     30816W
EAN/GTIN:
     9002732003701
Suchbegriffe:
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
wig schweißdraht 1,6 mm
WIG-TIG-Stäbe 308 L-A2 ø 1.6 mm Länge 1000 mm

Werkstoff Nr. 1.4316, ER 308Lsi. 1 Packung=10 Kilo.

Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Inhalt:
5 kg
ø:
1,6 mm
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht, Schweißdraht, WIG Schweißstab, WIG Schweißstäbe, WIG Schweißzusatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 2.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 24,39*
€ 29,02
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 24,13*
€ 28,71
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 23,16*
€ 27,56
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 22,54*
€ 26,82
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 19,51*
€ 23,22
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.