Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSOL Hebelfettpresse komplett mit Düsenrohr und Hydraulik Mundstück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu PRESSOL Hebelfettpresse komplett mit Düsenrohr und Hydraulik Mundstück
Produktbild zu PRESSOL Hebelfettpresse komplett mit Düsenrohr und Hydraulik Mundstück
LOGO zu PRESSOL Hebelfettpresse komplett mit Düsenrohr und Hydraulik Mundstück
Artikel-Nr.:
     3145-101163730
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     4103810126321
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse pressol
fettpresse
PRESSOL Hebelfettpresse komplett mit Düsenrohr und Hydraulik Mundstück

Standardausführung mit Vollhubtechnik. Inhalt 500 ccm³ / 400 g, Anschlussgewinde M 10 x 1. Befüllung wahlweise mit Fettpatronen 400 g (DIN 1284) oder mit losem Fett.

Ohne Befüllnippel.

Weitere Informationen:
Ausführung:
komplett mit Düsenrohr M10 x 1 und Hydraulik-Mundstück
Marke:
Pressol
Weitere Suchbegriffe: Einhandfettpresse, Handfettpresse, Handpresse, Ölpresse
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
31
pro Satz
€ 5,90*
ab € 19,04*
€ 26,22*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 19,88*
€ 27,19*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,22*
€ 31,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,63*
€ 30,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,50*
€ 29,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,39*
€ 27,83
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,82*
€ 27,16
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,04*
€ 22,66
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
12 731
ab € 3,29*
Zubehör
Pressol
12631
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.