Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Trichter
>
Artikel
PRESSOL Trichter-Set mit Auslaufrohr Stahlblech ø 200 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101163860
Hersteller:
Pressol
Herst.-Nr.:
SET
EAN/GTIN:
9002730886788
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
kunststofftrichter 20cm
PRESSOL Trichter-Set mit Auslaufrohr Stahlblech ø 200 mm
Aus Stahlblech,
mit auswechselbarem Sieb, hoher Aufsatzrand, handlicher Griff, Luftnute zum Entlüften. Aufschraubbares, flexibles Auslaufrohr für unzugängliche Stellen. Für den besonderen Einsatz in Industrie und Werkstatt.
Weitere Informationen:
Marke:
Pressol
Ausführung:
mit Auslaufrohr flexibel
ø:
200 mm
... >
Messbecher und Trichter
>
Trichter Weißblech
>
Trichter Set Weißblech
Weitere Suchbegriffe:
kunststofftrichter pressol
,
spezialtrichter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Flexibles Auslaufrohr f. Trichter 490020
Hünersdorff
490021
ab € 4,04*
Sonstiges
Pressol 02 344 Trichter 1 Stück 3.20 l 200 mm
Pressol
02 344
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen