Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA Handdruckpistole für Beutel bis 600 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA Handdruckpistole für Beutel bis 600 ml
Produktbild zu SIKA Handdruckpistole für Beutel bis 600 ml
LOGO zu SIKA Handdruckpistole für Beutel bis 600 ml
Artikel-Nr.:
     3145-101164030
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     587497
EAN/GTIN:
     7612895521084
SIKA Handdruckpistole für Beutel bis 600 ml

Leichte, einfach handhabende Handdruckpistole mit hochwertigem Abzugsmechanismus für die Verarbeitung von Kleb- und Dichtstoffen. Drehbar für Anpassung der Düse an das Objekt. Optimale Entleerung der Gebinde. Mit integriertem Düsenspitzen-Schneidmesser und aktivierbarer Nachlaufstopp-Funktion.

Übersetzungsverhältnis: 19:1.


Weitere Informationen:
Marke:
Sika
Verwendung für:
Beutel bis 600 ml
Gewicht:
1140 g
Länge:
390 mm
Rohrinnen ø:
50,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,95*
€ 166,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,69*
€ 155,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.