Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER Stahllineal mattverchromt mit Fase Länge 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HELIOS PREISSER Stahllineal mattverchromt mit Fase Länge 1500 mm
Produktbild zu HELIOS PREISSER Stahllineal mattverchromt mit Fase Länge 1500 mm
LOGO zu HELIOS PREISSER Stahllineal mattverchromt mit Fase Länge 1500 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101166741
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0454438
EAN/GTIN:
     4029713026837
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
HELIOS PREISSER Stahllineal mattverchromt mit Fase Länge 1500 mm

Werksnorm für allgemeinen Gebrauch. Oberfläche mattverchromt.

Weitere Informationen:
Marke:
Helios Preisser
Länge:
1500 mm
Material:
Spezialstahl mattverchromt
Querschnitt:
40 x 5 mm
Ausführung:
mit Fase
Weitere Suchbegriffe: stahllineal 150 cm, stahllineal, preisser stahllineal, Fasenlineal, Lineal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 52,56*
€ 69,58*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,43*
€ 144,70*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.