Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER Leichtmetall Maßstab Länge 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HELIOS PREISSER Leichtmetall Maßstab Länge 300 mm
Produktbild zu HELIOS PREISSER Leichtmetall Maßstab Länge 300 mm
LOGO zu HELIOS PREISSER Leichtmetall Maßstab Länge 300 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101166747
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0453422
EAN/GTIN:
     4029713026776
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
HELIOS PREISSER Leichtmetall Maßstab Länge 300 mm

Mit Tuschierkante, blendfrei mattierte mm-Skalierung, Werksnorm.

Weitere Informationen:
Marke:
Helios Preisser
Material:
Aluminium
Länge:
300 mm
Querschnitt:
50 x 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, arbeitsmaßstab preisser, kontrollmaßstab, stahlmaßstab 300 mm, Alulineal, Alumaßstab, Aluminium Maßstab, Aluminiumlineal, Lineal, Messlineal, Stahllineal
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 11,28*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 8,13*
€ 11,65*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 11,74*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,51*
€ 12,37*
Lager 3145
6
1
€ 5,90*
ab € 12,93*
€ 17,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.