Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions Zentrierwinkel DIN875-1 Schenkellänge 200 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Präzisions Zentrierwinkel DIN875-1 Schenkellänge 200 x 150 mm
Produktbild zu Präzisions Zentrierwinkel DIN875-1 Schenkellänge 200 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101167007
Hersteller:
     RB Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     671103
EAN/GTIN:
     4055086002413
Suchbegriffe:
Zentrierwinkel
zentrierwinkel 200 x 150 mm
zentrierwinkel
Präzisions Zentrierwinkel DIN875-1 Schenkellänge 200 x 150 mm

Mit mm-Teilung, Hochkanten und Flachseiten fein geschliffen.
Für Mittelpunkt-Zentrierungen an Wellen.

Weitere Informationen:
DIN:
875/1
für Wellen ø:
bis 220 mm
Material:
Stahl
Schenkellänge:
200 x 150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.