Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASERLINER Video-Inspektionskamera VideoFlex G4 Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu LASERLINER Video-Inspektionskamera VideoFlex G4 Vario
Produktbild zu LASERLINER Video-Inspektionskamera VideoFlex G4 Vario
Produktbild zu LASERLINER Video-Inspektionskamera VideoFlex G4 Vario
Produktbild zu LASERLINER Video-Inspektionskamera VideoFlex G4 Vario
Produktbild zu LASERLINER Video-Inspektionskamera VideoFlex G4 Vario
Produktbild zu LASERLINER Video-Inspektionskamera VideoFlex G4 Vario
Produktbild zu LASERLINER Video-Inspektionskamera VideoFlex G4 Vario
Produktbild zu LASERLINER Video-Inspektionskamera VideoFlex G4 Vario
Anwendungsbild zu LASERLINER Video-Inspektionskamera VideoFlex G4 Vario
Anwendungsbild zu LASERLINER Video-Inspektionskamera VideoFlex G4 Vario
Anwendungsbild zu LASERLINER Video-Inspektionskamera VideoFlex G4 Vario
Symbol zu LASERLINER Video-Inspektionskamera VideoFlex G4 Vario
Symbol zu LASERLINER Video-Inspektionskamera VideoFlex G4 Vario
Symbol zu LASERLINER Video-Inspektionskamera VideoFlex G4 Vario
Symbol zu LASERLINER Video-Inspektionskamera VideoFlex G4 Vario
LOGO zu LASERLINER Video-Inspektionskamera VideoFlex G4 Vario
Artikel-Nr.:
     3145-101167348
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.247A
EAN/GTIN:
     4021563716012
Suchbegriffe:
Flexibles Endoskop
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
LASERLINER Video-Inspektionskamera VideoFlex G4 Vario

Das professionelle Videoinspektionssystem ermöglicht visuelle Kontrollen an schwer zugänglichen Stellen, beispielsweise in Rohrleitungen, Wandhohlräumen und Kraftfahrzeugen. Der Anwender hat eine einfache räumliche Orientierung durch intuitives Drehen der Basiseinheit. Mit effektiver LED-Objektbeleuchtung gelingen selbst unter schlechten Bedingungen aussagekräftige Aufnahmen. Der Kamerakopf mit einem stufenweise verstellbaren Schwenkbereich von 180° ermöglicht optimales Anpassen an den Einsatzort. Aufgrund einer naturtreuen Wiedergabe von Farben wird eine realitätsnahe Darstellung geboten. Details lassen sich über die Zoom-Funktion klar erfassen. Das ergonomisch designte Gerät liegt gut in der Hand und ist auch bei längeren Arbeiten angenehm zu nutzen. Acht verfügbare Sprachen und die wechselbare Kameraeinheit sorgen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Eine SD-Speicherkarte dient zur Dokumentation und die USB-C-Schnittstelle zum Auswerten der Bilder und Videos.

Lieferung inkl. Li-Ion Akkupack, Netz-/Ladegerät mit internationalen Adapter, USB-Kabel, 4 GB Micro-SD-Karte, Videoverbindungskabel, in Transportkoffer.

Weitere Informationen:
Anzahl der Akkus:
1
Ausführung:
Li-Ion
Type:
VideoFlex G4 Vario
Marke:
Laserliner
Spannung:
3,7 V
Kapazität:
2,8 Ah
Schutzart:
IP 67
Gewicht:
342 g
Länge:
1.500 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 261,48*
€ 302,90*
Frei Haus
ab € 209,14*
€ 305,00*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 290,52*
€ 335,67*
Frei Haus
ab € 298,27*
€ 342,45*
Lager 3145
2
Frei Haus
ab € 303,99*
€ 348,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,03*
€ 414,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,33*
€ 413,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,28*
€ 391,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,07*
€ 380,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,99*
€ 361,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.