| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101167460 Herst.-Nr.: 0550102 EAN/GTIN: 4029713214722 |
| |
|
| | |
| HELIOS PREISSER Präzisions Richtwaage DIN877 Länge 200 Ablesung 0.1 mm
Gehäuse aus Spezialguss, prismatische Sohle, Längs- und Querlibelle. Handwärme-Isolierung, Schutzglas über der Libelle, im Holz-Etui.
Weitere Informationen: | | Ablesung/m: | 0,1 mm | DIN: | 877 | Länge: | 200 mm | Marke: | Helios Preisser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,54* | € 236,43* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,84* | € 242,69* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,86* | € 242,90* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,09* | € 251,20* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 327,24* | € 377,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|