Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLA Torpedo-Wasserwaage PTM5 20 magnetisch Länge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLA Torpedo-Wasserwaage PTM5 20 magnetisch Länge 200 mm
Produktbild zu SOLA Torpedo-Wasserwaage PTM5 20 magnetisch Länge 200 mm
Produktbild zu SOLA Torpedo-Wasserwaage PTM5 20 magnetisch Länge 200 mm
LOGO zu SOLA Torpedo-Wasserwaage PTM5 20 magnetisch Länge 200 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101167470
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01430601
EAN/GTIN:
     9002719000747
Suchbegriffe:
Klein-Wasserwaage
Kleinwasserwaage
Taschen-Wasserwaage
Taschenwasserwaage
SOLA Torpedo-Wasserwaage PTM5 20 magnetisch Länge 200 mm

Mit 1 Waagrechtlibelle, 1 Senkrechtlibelle, Libelle für 45°-Messungen, mit Magnetstreifen und glatter Messfläche. Resistent gegen Wasser, Wärme, Kälte.
Max. Messtoleranz Standardposition 1.50 mm/m (0.086°).

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Material:
Kunststoff
Type:
PTM 520 L
Marke:
Sola
Querschnitt:
37 x 15 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
126
1
€ 6,90*
ab € 4,69*
€ 6,23*
3 Tage
126
1
€ 7,90*
ab € 4,76*
€ 6,31*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,81*
€ 6,39*
4 Tage
304
1
€ 4,30*
ab € 4,88*
€ 6,60*
Lager 3145
259
1
€ 5,90*
ab € 7,41*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1412201
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.