Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEDO Automatisches Nivellierinstrument Nivellier Z24 IPX6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NEDO Automatisches Nivellierinstrument Nivellier Z24 IPX6
Produktbild zu NEDO Automatisches Nivellierinstrument Nivellier Z24 IPX6
Produktbild zu NEDO Automatisches Nivellierinstrument Nivellier Z24 IPX6
Anwendungsbild zu NEDO Automatisches Nivellierinstrument Nivellier Z24 IPX6
Symbol zu NEDO Automatisches Nivellierinstrument Nivellier Z24 IPX6
LOGO zu NEDO Automatisches Nivellierinstrument Nivellier Z24 IPX6
Artikel-Nr.:
     3145-101167533
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     460756
EAN/GTIN:
     4016054324692
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
optisches nivellier
NEDO Automatisches Nivellierinstrument Nivellier Z24 IPX6

Automatisches Baunivellier mit 24-facher Vergrößerung. Lichtstarke Optik mit großem Objektivdurchmesser, Wassergeschützt nach IPX6, robuster, zuverlässiger Kompensator mit Luftdämpfung. Kontrastreiches Bild, Prüfprotokoll. Stativgewinde 5/8".
Maßeinheit: Gon (400º).

Technische Daten:
Libelle: 8º / 2 mm,
kürzeste Zielweite: 0,65 m,
Objektivöffnung: ø 36 mm,
Multiplikationskonstante: 100.
Genauigkeit: Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement ± 2,0 mm.

Lieferung inkl. Senklot, Justiernadel, Transportkoffer.

Weitere Informationen:
Type:
Nivellier Z 24
Genauigkeit:
mittlerer km-Fehler: ± 2,0 mm
Gewicht:
1,75 kg
Vergrößerung:
24 x
Marke:
Nedo
Schutzart:
IP X6
Weitere Suchbegriffe: Laser, Nivelliergerät, Nivellierlaser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 175,82*
€ 240,70*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,17*
€ 254,24*
Lager 3145
2
Frei Haus
ab € 278,38*
€ 332,68*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,68*
€ 395,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,55*
€ 392,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,44*
€ 369,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,01*
€ 351,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,38*
€ 331,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
200312
ab € 124,21*
Zubehör
Nedo
200200
ab € 121,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.