Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Gliedermaßstab 10 Glieder sichtbare Feder 2m EG-Prüfzeichen Genauigkeit III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Holz-Gliedermaßstab 10 Glieder sichtbare Feder 2m EG-Prüfzeichen Genauigkeit III
Produktbild zu Holz-Gliedermaßstab 10 Glieder sichtbare Feder 2m EG-Prüfzeichen Genauigkeit III
Artikel-Nr.:
     3145-101167667
Hersteller:
     METRIE
Herst.-Nr.:
     1203W/2M
EAN/GTIN:
     4016515003463
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Holz-Gliedermaßstab 10 Glieder sichtbare Feder 2m EG-Prüfzeichen Genauigkeit III

Mit versenkter Feder aus gehärtetem Federstahl. Glieder mit Metallfeder, beidseitige mm-Teilung an Ober- und Unterkante, beide Enden mit Stoßkappen.

Weitere Informationen:
EG-Prüfzeichen:
Genauigkeit III
Type:
Standard 1203W
Ausführung:
weiß, mit sichtbarer Feder
Gliederanzahl:
10
Material:
Holz
Länge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, Holzgliedermaßstab, Meterstäbe, Zollstab, Zollstock, Zahlstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.