Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Rollbandmaß 5 m x 19 mm EG-Prüfzeichen Genauigkeit II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Rollbandmaß 5 m x 19 mm EG-Prüfzeichen Genauigkeit II
Produktbild zu SOLIDO Rollbandmaß 5 m x 19 mm EG-Prüfzeichen Genauigkeit II
LOGO zu SOLIDO Rollbandmaß 5 m x 19 mm EG-Prüfzeichen Genauigkeit II
Artikel-Nr.:
     3145-101167701
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002731000015
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass
SOLIDO Rollbandmaß 5 m x 19 mm EG-Prüfzeichen Genauigkeit II

Kompaktes, gummiertes Gehäuse mit Gürtelclip, automatischer Bandeinzug mit Rücklaufsperre und Quick-Arretierung.

Weitere Informationen:
Bandbreite:
19 mm
Bandlänge:
5 m
EG-Prüfzeichen:
Genauigkeit II
Marke:
Solido
Weitere Suchbegriffe: Maßband, Rollmaßband, Rollmeter, Werkzeug, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.