Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLA Anreißlehre Talmeter 3 m EG-Prüfzeichen Genauigkeit II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLA Anreißlehre Talmeter 3 m EG-Prüfzeichen Genauigkeit II
Produktbild zu SOLA Anreißlehre Talmeter 3 m EG-Prüfzeichen Genauigkeit II
Skizze zu SOLA Anreißlehre Talmeter 3 m EG-Prüfzeichen Genauigkeit II
LOGO zu SOLA Anreißlehre Talmeter 3 m EG-Prüfzeichen Genauigkeit II
Artikel-Nr.:
     3145-101167750
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     51011601
EAN/GTIN:
     9002719020042
Suchbegriffe:
Anreißlehre
Talmeter
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
SOLA Anreißlehre Talmeter 3 m EG-Prüfzeichen Genauigkeit II

Robustes Stahlband mit rostschützender Beschichtung, kombinierte Mess- und Markierkanten, Spezialskala für die Durchmesserablesung, Anti-Reflect beschichtetes Band. Bremsknopf aus Aluminium mit verbesserter Bremswirkung, Gleitmechanismus zum Ausklappen der hinteren Markierkante.

Weitere Informationen:
Bandbreite:
13 mm
Bandlänge:
3 m
EG-Prüfzeichen:
Genauigkeit II
Marke:
Sola
Weitere Suchbegriffe: talmeter sola, taschenbandmass, Maßband, Rollmaßband, Rollmeter, Sola
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 18,92*
€ 26,72*
Lager 3145
44
1
€ 5,90*
ab € 26,49*
€ 36,92*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50500201
ab € 3,25*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
50510201
ab € 3,28*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
51011201
ab € 14,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.