Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GANN Elektrodenspitze ohne Isolation Länge 40 mm Eindringtiefe 34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GANN Elektrodenspitze ohne Isolation Länge 40 mm Eindringtiefe 34 mm
Produktbild zu GANN Elektrodenspitze ohne Isolation Länge 40 mm Eindringtiefe 34 mm
Anwendungsbild zu GANN Elektrodenspitze ohne Isolation Länge 40 mm Eindringtiefe 34 mm
LOGO zu GANN Elektrodenspitze ohne Isolation Länge 40 mm Eindringtiefe 34 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101167875
Hersteller:
     Gann Mess- u. Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     31004640
EAN/GTIN:
     9002730631234
Suchbegriffe:
Feuchtemesser
GANN Elektrodenspitze ohne Isolation Länge 40 mm Eindringtiefe 34 mm

Für Elektroden M 6, M 18 und M 20.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Isolation
Eindringtiefe:
34 mm
Länge:
40 mm
Marke:
Gann
Type:
4640
Größe:
40x34 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gann Mess- u. Regeltechnik
30002100
ab € 527,80*
Sonstiges
Gann Mess- u. Regeltechnik
30002250
ab € 721,12*
Sonstiges
Gann Mess- u. Regeltechnik
31003500
ab € 265,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.