Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GANN Hydromat CM-P Baufeuchtemesser nach der Carbid-Methode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GANN Hydromat CM-P Baufeuchtemesser nach der Carbid-Methode
Produktbild zu GANN Hydromat CM-P Baufeuchtemesser nach der Carbid-Methode
LOGO zu GANN Hydromat CM-P Baufeuchtemesser nach der Carbid-Methode
Artikel-Nr.:
     3145-101167886
Hersteller:
     Gann Mess- u. Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     30002925
EAN/GTIN:
     9002730877359
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
GANN Hydromat CM-P Baufeuchtemesser nach der Carbid-Methode

Baufeuchtemesser nach der Carbid-Methode. Einfache Handhabung, wobei alle Messungen direkt am Objekt, mit den im Bereitschaftskoffer enthaltenen Werkzeugen, vorgenommen werden können. Mit Baufeuchteindikator Hydromette COMPACT B, um die Anzahl der notwendigen Einzelmessungen zu reduzieren, größere Flächen schnell und effektiv abzuscannen und eine deutlich höhere Prüfsicherheit zu erhalten. Das Vorprüfgerät arbeitet zerstörungsfrei mittels eines Hochfrequenzfeldes. Mit dem praktischen Handmörser kann das Prüfgut direkt in der Druckflasche zerkleinert und schnell und feuchtigkeitssicher aufbereitet werden. Die Entscheidung z.B. über die Belegereife eines Estrichs oder einer Wandfläche, kann sofort getroffen werden.

Technische Daten: besonders kompakte Druckflasche,
speziell geformter Flaschenboden,variables Verschlusssystem.

Messbereich: 0,14 bis 22,9 CM-% über Umrechnungstabelle,
0,3 bis 7,5 CM-% über Manometeranzeige.

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,96 kg
Zusatzbezeichnung:
Hydrometer
Marke:
Gann
Type:
CM-P
Weitere Suchbegriffe: Baufeuchte-Messer, Baufeuchtemesser, CM Messgerät, Feuchtemesser, Feuchtigkeitsmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.290,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.393,33*
€ 1.658,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.382,29*
€ 1.644,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.341,95*
€ 1.596,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.316,38*
€ 1.566,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.290,52*
€ 1.535,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.