Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEDO Rotationslaser-Set Sirius 1 HV mit Fernbedienung und Empfänger IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NEDO Rotationslaser-Set Sirius 1 HV mit Fernbedienung und Empfänger IP65
Produktbild zu NEDO Rotationslaser-Set Sirius 1 HV mit Fernbedienung und Empfänger IP65
Anwendungsbild zu NEDO Rotationslaser-Set Sirius 1 HV mit Fernbedienung und Empfänger IP65
Anwendungsbild zu NEDO Rotationslaser-Set Sirius 1 HV mit Fernbedienung und Empfänger IP65
Symbol zu NEDO Rotationslaser-Set Sirius 1 HV mit Fernbedienung und Empfänger IP65
LOGO zu NEDO Rotationslaser-Set Sirius 1 HV mit Fernbedienung und Empfänger IP65
Artikel-Nr.:
     3145-101168017
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     471947
EAN/GTIN:
     4016054412122
Suchbegriffe:
Laser-Set
Rotationslaser
laser set
NEDO Rotationslaser-Set Sirius 1 HV mit Fernbedienung und Empfänger IP65

Vollautomatische horizontale und vertikale Nivellierung. High-power Laserdiode (Laserklasse 3R) für gute Sichtbarkeit des Laserstrahls. Automatische Höhenüberwachung stoppt den Laser bei einer starken Erschütterung, Höhenfehler werden dadurch vermieden. Lotstrahl nach unten und oben. Manuelle Neigung in zwei Achsen, Scan-Funktion und Punktmodus. Robustes, strahlwassergeschütztes Gehäuse. Rotorschutz aus Aluminium-Druckguss und bruchsicherem Glas. NiMH-Hochleistungsakkus für eine lange Lebensdauer. Fernbedienung für komfortable Handhabung.

Lieferung inkl. Laserempfänger ACCEPTOR MAXX mit mm-Anzeige und Heavy-Duty-Empfängerhalter, Fernbedienung, NiMH-Akkus (4.8V/3800mAh), Ladegerät, Kurbelstativ, Flexilatte StandardLine mit Universaladapter und Hülle, im Transportkoffer.

Weitere Informationen:
Laserklasse:
3R
Type:
Sirius 1 HV
Marke:
Nedo
Arbeitsbereich:
ca. 300 m mit Empfänger
Gewicht:
2,3 kg
Lasertyp:
635 nm < 5 mW
Nivellierausgleich:
± 5 °
Genauigkeit:
± 1 mm/10 m
Schutzart:
IP 65
Gewindeaufnahme:
5/8 "
Drehzahl:
0 r/min | 60 r/min | 120 r/min | 300 r/min | 600 r/min
Betriebsdauer:
ca. 30 h
Weitere Suchbegriffe: Horizontallaser, Lasermessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 912,92*
€ 1.095,10*
Lager 3145
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.294,24*
€ 1.370,73*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.370,73*
€ 1.631,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.361,71*
€ 1.620,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.329,24*
€ 1.581,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,84*
€ 1.557,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.294,24*
€ 1.540,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
471952
ab € 1.027,69*
Ähnlich
Nedo
471935
ab € 740,18*
Ähnlich
Nedo
471951
ab € 1.116,36*
Ähnlich
Nedo
471948
ab € 909,38*
Ähnlich
Nedo
471949
ab € 835,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.