Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LYRA Wachskreide 4920 Plast-O-Glas runde Form weiß Inhalt 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LYRA Wachskreide 4920 Plast-O-Glas runde Form weiß Inhalt 12 Stück
Produktbild zu LYRA Wachskreide 4920 Plast-O-Glas runde Form weiß Inhalt 12 Stück
LOGO zu LYRA Wachskreide 4920 Plast-O-Glas runde Form weiß Inhalt 12 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-101168095
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     L4920001
EAN/GTIN:
     4084900550724
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
LYRA Wachskreide 4920 Plast-O-Glas runde Form weiß Inhalt 12 Stück

Für Markierungen auf glatten Oberflächen, trockenem Holz, Metall, Glas, Kunststoff, Gummi, Textilien, Papier etc.

Weitere Informationen:
Type:
4920
Marke:
Lyra
Inhalt:
12 ST
Länge:
90 mm
Farbe:
weiß
ø:
9,5 mm
Ausführung:
runde Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lyra
L4702100
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.