Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEDO Leichtmessrad-Set Professional im Trekkingrucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu NEDO Leichtmessrad-Set Professional im Trekkingrucksack
Produktbild zu NEDO Leichtmessrad-Set Professional im Trekkingrucksack
Produktbild zu NEDO Leichtmessrad-Set Professional im Trekkingrucksack
LOGO zu NEDO Leichtmessrad-Set Professional im Trekkingrucksack
Artikel-Nr.:
     3145-101168293
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     703120
EAN/GTIN:
     4016054079424
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
messrad nedo
messrad
NEDO Leichtmessrad-Set Professional im Trekkingrucksack

Mit Reset-Knopf im Pistolengriff, dadurch kann das Präzisionszählwerk in die Nullstellung gebracht werden, ohne dass sich der Anwender bücken muss.
Radumfang: 1 m,
Messbereich: 0 m bis 9.999,9 m,
Auflösung: 0,1 m,
Toleranz: 0,05%.

Lieferung inkl. Trekkingrucksack.

Weitere Informationen:
Type:
Professional
Gewicht:
2,4 kg
Marke:
Nedo
Weitere Suchbegriffe: Professional
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 161,76*
€ 199,03*
13 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 155,76*
€ 213,07*
Lager 3145
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 198,06*
€ 243,61*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,61*
€ 289,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,28*
€ 282,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,31*
€ 269,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,05*
€ 251,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,06*
€ 235,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
703115
ab € 112,39*
Ähnlich
Nedo
703126
ab € 89,78*
Ähnlich
Nedo
703128
ab € 178,43*
Ähnlich
Nedo
703125
ab € 115,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.