Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz XL
Produktbild zu KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz XL
Produktbild zu KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz XL
Anwendungsbild zu KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz XL
Anwendungsbild zu KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz XL
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C
Symbol zu KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz XL
Symbol zu KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz XL
Symbol zu KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz XL
Symbol zu KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz XL
LOGO zu KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz XL
Artikel-Nr.:
     3145-101168555
Herst.-Nr.:
     16255374-99-XL
EAN/GTIN:
     4053813481289
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
KÜBLER Ultrashelljacke Bodyforce 1625 schwarz XL

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Links: Napoleontasche mit Reißverschluss, Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn-und Windschutzblende, Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen, Hochschließender Kragen, Ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit, Weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Klette, Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss, für Tablets bis 7“ geeignet, Rechts: Smartphone-Innentasche, EasyBrand-Funktion durch eingehängte Innentaschen, Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar, Verlängerter Rücken, Weiches Fleece in Innenkragen, Oberstoff: 3-Lagen-Laminat, wasserabweisend und winddicht, Ultraleichtes Gewebe, Ergonomisch geformte, griffige Zipper, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Innovative Softshell-Gewebestruktur für besondere Optik, Körperbetonter Schnitt in athletischer Optik, Kontrast-Elemente: Seiteneinsätze an Vorder- und Rückenteil, Schulter- und Ärmeleinsatz, Reflex-Elemente (Y-Wings): an Ärmel, an vorderer und hinterer Schulter

Weitere Informationen:
Type:
1625
Serie:
Bodyforce
Material:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Marke:
Kübler
Gewicht:
180 g/m²
Größe:
XL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,43*
€ 80,12*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,83*
€ 82,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,58*
€ 82,92*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,05*
€ 83,54*
Lager 3145
13
€ 5,90*
ab € 72,46*
€ 90,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.