Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Shorts Activiq 2050 "extra kurz" schwarz/anthrazit 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜBLER Shorts Activiq 2050 "extra kurz" schwarz/anthrazit 54
Produktbild zu KÜBLER Shorts Activiq 2050 "extra kurz" schwarz/anthrazit 54
Produktbild zu KÜBLER Shorts Activiq 2050 "extra kurz" schwarz/anthrazit 54
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C
Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C
Symbol zu KÜBLER Shorts Activiq 2050 "extra kurz" schwarz/anthrazit 54
Symbol zu KÜBLER Shorts Activiq 2050 "extra kurz" schwarz/anthrazit 54
Symbol zu KÜBLER Shorts Activiq 2050 "extra kurz" schwarz/anthrazit 54
Schonwaschgang bei 60°C
LOGO zu KÜBLER Shorts Activiq 2050 "extra kurz" schwarz/anthrazit 54
Artikel-Nr.:
     3145-101168754
Herst.-Nr.:
     20505365-9997-54
EAN/GTIN:
     4053813533018
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
KÜBLER Shorts Activiq 2050 "extra kurz" schwarz/anthrazit 54

Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht. Links: Schenkeltasche, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten. Reflex-Elemente: für bessere Sichtbarkeit.

Weitere Informationen:
Serie:
Activiq
Gewicht:
270 g/m²
Marke:
Kübler
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Größe:
54
Farbe:
Schwarz/Anthrazit
Type:
2050
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,74*
€ 45,71*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,66*
€ 46,06*
Lager 3145
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,53*
€ 65,13*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
8303 9217-99-ST
ab € 12,71*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
84019113-99-ST
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.