Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS Stretchhose Service 2700 PLW Farbe grau/schwarz 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FRISTADS Stretchhose Service 2700 PLW Farbe grau/schwarz 54
Produktbild zu FRISTADS Stretchhose Service 2700 PLW Farbe grau/schwarz 54
Produktbild zu FRISTADS Stretchhose Service 2700 PLW Farbe grau/schwarz 54
Produktbild zu FRISTADS Stretchhose Service 2700 PLW Farbe grau/schwarz 54
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C
Nicht bügeln
Nicht Trockenreinigen
Symbol zu FRISTADS Stretchhose Service 2700 PLW Farbe grau/schwarz 54
Normalwaschgang bei 60°C
LOGO zu FRISTADS Stretchhose Service 2700 PLW Farbe grau/schwarz 54
Artikel-Nr.:
     3145-101168882
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     126515-896-130
EAN/GTIN:
     7322302693616
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
FRISTADS Stretchhose Service 2700 PLW Farbe grau/schwarz 54

Servicehose mit Stretch-Einsätzen an ausgewählten Stellen für optimale Bewegungsfreiheit. Aus strapazierfähigem, schnell trocknendem, leichtem Material und mit funktionellen Taschen ausgestattet. Stretch-Einsätze an Seiten, Sattel, Zwickel und Knien, D-Ring, 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss, 2 Beintaschen mit Zollstocktasche und Tasche mit wasserabweisendem Reißverschluss - eine mit Stifttaschen, die andere mit Handytasche mit Patte und Klettverschluss und Stifttaschen, 5cm Beinverlängerung möglich, OEKO-TEX® zertifiziert.

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau/Schwarz
Größe:
54
Gewicht:
220 g/m²
Serie:
Service
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle. Stretch-Material: 91% Polyamid / 9% Elasthan (250 g/m²)
Type:
2700 PLW
Marke:
Fristads
Knieschoner möglich:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,46*
€ 77,54*
8 Tage
103
€ 5,99*
ab € 58,89*
€ 77,93*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,18*
€ 79,80*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,74*
€ 95,98*
Lager 3145
3
Frei Haus
ab € 83,09*
€ 104,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
126515-896-C42
ab € 58,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.